text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Braçadeira de barra de protusão larga Zinco fundido 400mm Abertura da mandíbula 150 x 540 x 215mm


Referência 6X184523
Peso 3300
Comprimento da saliência (mm) 150
Comprimento total (mm) 540
Fixador Não
Gama de fixação (mm) ['0', '400']
Comprimento do mordente (mm) 215
Pega de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Peso 3300
Comprimento da saliência (mm) 150
Comprimento total (mm) 540
Fixador Não
Gama de fixação (mm) ['0', '400']
Comprimento do mordente (mm) 215
Pega de material Outro
Controlo com uma mão Não
Material das maxilas Zinco fundido
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 6X184523
EAN 3148511628553
UBB 500639393130
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr 272.400L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.