Alicate ajustável
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
Alicates & pinças
Alicate ajustável
7O615075
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
Facom Alicate duplo multigrip Facom 22mm abertura da mandíbula cabo isolado verniz 185mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O615075
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Lacado
Peso
225
Comprimento (mm)
185
Dobradiça
Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm)
24
Abertura máxima das bochechas (mm)
36
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Lacado
Peso
225
Comprimento (mm)
185
Dobradiça
Dobradiça de alimentação
Comprimento do mordente (mm)
24
Abertura máxima das bochechas (mm)
36
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
22
Design do punho
1 componente
Com proteção contra impactos
Sim
Número de regulações
12
Cobertura do punho
Apertos de plástico
Altura da cabeça (mm)
48
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O615075
EAN
3148519079999
UBB
500637414201
UNSPSC
27112101
Artigo do fabricante nr
181A.18G