text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Catraca reversível de ação de alavanca 415QR N 1/4 polegada 80 dentes alavanca de inversão


Reversível80 dentesCom fecho de segurança QuickReleaseCom punho de 2 componentesPara trabalhos em espaços reduzidos, com um ângulo de trabalho de apenas 4,5°FPreventivo de DBO devido ao design sem parafusosDIN 3122/ISO 3315DBGM

Referência
Isolado Não
Altura 20
Peso 79
Diâmetro da cabeça (mm) 22.6
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 20
Peso 79
Diâmetro da cabeça (mm) 22.6
Antimagnético Não
Comprimento (mm) 117
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ângulo de rotação para trás (°) 4.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Não
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 70
Type Reversible Ratchet

Descrição

Reversível80 dentesCom fecho de segurança QuickReleaseCom punho de 2 componentesPara trabalhos em espaços reduzidos, com um ângulo de trabalho de apenas 4,5°FPreventivo de DBO devido ao design sem parafusosDIN 3122/ISO 3315DBGM

Números do artigo

Referência G0466.363.415
EAN 4018754235902
UBB 500623925970
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11111020

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.