text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2182 x 750 mm Tampo em madeira e aço inoxidável, 1000 kg de resistência à carga estática


Referência 6U708804
Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Transparente Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Não
Material Outro
Com pega Não
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Não
Largura exterior (mm) 275
Altura exterior (mm) 90
Profundidade exterior (mm) 1425
Type Shelf for 5003 MF Uprights

Números do artigo

Referência 6U708804
EAN 8010239165465
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr U50030027
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.