text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2 montantes metálicos 5003md, para criar prateleiras, P 200 mm x A 542 mm


adequado para computadores portáteis de 10 - 17 “para monitores até 32” com orifícios VESA (75 x 75 mm e 100 x 100 mm)Gama de regulação do suporte para computadores portáteis: 287 - 430 mmaltura regulável 30 - 400 mm, rotação de 180°ângulo de inclinação vertical -55-90 grauspara montagem em bancadas de trabalho WB625 e WB621, espessura de 20 - 60 mmfeit

Referência 6D871951
Cor Outro
Largura 445
Altura 150
Profundidade 245
Tipo de acessórios/componentes Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 445
Altura 150
Profundidade 245
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Adequado para encosto perfurado Sim
Fixação por encaixe Sim
Fixação por parafuso Não
Marca Stahlwille
Type Laptop Holder

Descrição

adequado para computadores portáteis de 10 - 17 “para monitores até 32” com orifícios VESA (75 x 75 mm e 100 x 100 mm)Gama de regulação do suporte para computadores portáteis: 287 - 430 mmaltura regulável 30 - 400 mm, rotação de 180°ângulo de inclinação vertical -55-90 grauspara montagem em bancadas de trabalho WB625 e WB621, espessura de 20 - 60 mmfeito de tubos de alumíniocarga máxima 6,5 kg.

Números do artigo

Referência 6D871951
EAN 4018754340828
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 89010041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.