text.skipToContent text.skipToNavigation

Faca para cabos Gedore 0519-09 cm


Dobrável, uso universal, extremamente afiada, lâmina em aço-carbono C70, cabo em madeira dura resistente às intempéries, cabo em madeira dura resistente às intempéries

Referência G4235.000.090
Comprimento da lâmina (mm) 90
Extensível Não
Comprimento total (mm) 195
Dobrável Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 90
Extensível Não
Comprimento total (mm) 195
Dobrável Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com encravamento Não
Com tampa de proteção Não
Com raspador Não
Com sapata flutuante Não
Faca de cabo Sim
Faca retrátil Não
Auto-retrátil Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 77
Código pautal 82119200
Model 0513-09
Type Cable Knife

Descrição

Dobrável, uso universal, extremamente afiada, lâmina em aço-carbono C70, cabo em madeira dura resistente às intempéries, cabo em madeira dura resistente às intempéries

Números do artigo

Referência G4235.000.090
EAN 4036535051305
UBB 240187060365
UNSPSC 27111503
Artigo do fabricante nr 9113050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.