Facas com cabo
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
X-atos & tesouras
Facas de cabo & canivetes
Facas com cabo
G4236.000.060
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
Faca para cabos Gedore 0291-06 cm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Extremamente afiada, lâmina em aço-carbono C75, cabo em faia, com cabo em madeira de faia
Descrição completa
Referência
G4236.000.060
Comprimento da lâmina (mm)
60
Extensível
Não
Comprimento total (mm)
175
Dobrável
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
60
Extensível
Não
Comprimento total (mm)
175
Dobrável
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com encravamento
Não
Com tampa de proteção
Não
Com raspador
Não
Com sapata flutuante
Não
Faca de cabo
Não
Faca retrátil
Não
Auto-retrátil
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
44
Código pautal
82119200
Model
0291-06
Type
Cable Knife
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Extremamente afiada, lâmina em aço-carbono C75, cabo em faia, com cabo em madeira de faia
Números do artigo
Referência
G4236.000.060
EAN
4036535029106
UBB
240187060449
UNSPSC
27111503
Artigo do fabricante nr
9107910