text.skipToContent text.skipToNavigation

Faca fixa Gedore 10 cm


Extremamente afiada, lâmina em aço-carbono C75, cabo em faia, Com cabo em madeira de faia

Artículo No. G4245.000.100
Comprimento da lâmina (mm) 100
Extensível Não
Comprimento total (mm) 220
Dobrável Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificaciones

Comprimento da lâmina (mm) 100
Extensível Não
Comprimento total (mm) 220
Dobrável Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com encravamento Não
Com tampa de proteção Não
Com raspador Não
Com sapata flutuante Não
Faca de cabo Não
Faca retrátil Não
Auto-retrátil Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 67
Código pautal 82119200
Type Fixed Knife

Descripción

Extremamente afiada, lâmina em aço-carbono C75, cabo em faia, Com cabo em madeira de faia

Números de artículo

Artículo No. G4245.000.100
EAN 4036535011705
UBB 240636024038
UNSPSC 27111503
Artículo del fabricante nr 9102520
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.