text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Workshop file 110 1-110-10-2-2


Utilização. Para o mesmo tipo de trabalho da lima paralela 100, mas é às vezes preferida em função da forma afilada, que permite alcançar mais facilmente quinas e cantos.. Forma. Bordas cônicas voltadas para a ponta. Superfícies de corte duplo, bordas de corte simples. Limas de 4" e 6" afiladas, 8" e maiores, semi-afiladas. Tipo de corte: 1 = Bastardo, 2 = 1/2 murço Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners Shape: Edges tapered towards the tip, surfaces parallel Surfaces double cut, edges single cut Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3=Smooth

Referência S5309.002.250
Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte curvo
Embalado por 1

Especificações

Forma Arquivo simples
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 25
Altura da lâmina (mm) 5.5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por peça (g) 110
Type ERGO Flat File

Números do artigo

Referência S5309.002.250
EAN 7311518003647
UBB 500504444836
UNSPSC 27111900
Artigo do fabricante nr 1-110-10-2-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.