text.skipToContent text.skipToNavigation

Faca Bahco Faca arquivo de agulha 308 2-308-16-1-0


Utilização. Limagem fina e polimento. Usada por gravadores, técnicos de precisão, fabricantes de instrumentos, relojoeiros e ourives.Forma. Cônica, bordas e superfícies afiladas para a ponta. Dorso plano, sem corte. Superfícies de corte duplo, borda fina com corte simples.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = 1/2 murço, 2 = Murço, 4 = Muito murço Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Shape: Conical, edges and surfaces taper to a point Flat, uncut back Surfaces double cut, thin edge single cut Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth

Referência S5345.308.161
Forma Corte Único
Comprimento total (mm) 160
Comprimento da lâmina (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.4
Altura da lâmina (mm) 1.5
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Corte Único
Comprimento total (mm) 160
Comprimento da lâmina (mm) 160
Largura da lâmina (mm) 5.4
Altura da lâmina (mm) 1.5
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 120
Type Conical Knife File

Números do artigo

Referência S5345.308.161
EAN 7311518020699
UBB 400135814301
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-308-16-1-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.