Nedtrain Oud
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
Limas & planos
Limas & grosas
Limas de unhas
S5345.308.142
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
Jehlový pilník na nože Bahco 308 2-308-14-2-0
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S5345.308.142
Tvar
Nůž
Celková délka (mm)
140
Délka čepele (mm)
140
Šířka čepele (mm)
5
Výška čepele (mm)
1.4
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tvar
Nůž
Celková délka (mm)
140
Délka čepele (mm)
140
Šířka čepele (mm)
5
Výška čepele (mm)
1.4
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
110
Komoditní kód
8203100000
Type
Conical Knife File
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S5345.308.142
EAN
7311518044220
UBB
400135814061
UNSPSC
27111925
Artigo do fabricante nr
2-308-14-2-0