text.skipToContent text.skipToNavigation

Calças Essenciais OXXA 7260 Cinzento 56


Referência 1Y450279
Cor Cinza
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 56 - 56
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 270
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca OXXA Essential
Código do produto 62034311
Model Eduard
Type Trousers

Números do artigo

Referência 1Y450279
EAN 8718249029158
UBB 500513845551
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 22726356
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.