text.skipToContent text.skipToNavigation

Mala Knipex 98 99 15 LE


Mala de ferramentas BIG Twin Move RED Com um total de 95 opções de inserção. Carga útil máxima: 30 kg. Volume: 38 litros. Pega telescópica na base, bem como duas rodas de patinagem exteriores de funcionamento suave. Independente em todas as posições de abertura graças a suportes de tampa de encaixe com mecanismo de dobradiça em ambos os lados, ângulo li

Referência 6E631998
Cor Preto
Largura 520
Desenho Caso
Altura 435
Profundidade 290
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 520
Desenho Caso
Altura 435
Profundidade 290
Classe de qualidade Outro
Material Plástico
Manilha de cadeado Não
Rollable Não
Com alça de ombro Não
Sinal vermelho Não
Com fechadura Sim
Tabuleiro amovível Não
Número total de compartimentos 95
Com espuma Não
Com divisória Não
Com pega telescópica Não
Marca Knipex
Type Tool Case

Descrição

Mala de ferramentas BIG Twin Move RED Com um total de 95 opções de inserção. Carga útil máxima: 30 kg. Volume: 38 litros. Pega telescópica na base, bem como duas rodas de patinagem exteriores de funcionamento suave. Independente em todas as posições de abertura graças a suportes de tampa de encaixe com mecanismo de dobradiça em ambos os lados, ângulo livremente ajustável. Pode ser aberta de um ou de ambos os lados, o fundo e a tampa podem ser abertos independentemente um do outro. Campo de etiquetas com dois autocolantes para etiquetagem individual. Moldura de alumínio circunferencial com parede central robusta, montada de forma segura, que pode ser montada em ambos os lados, com opções de inserção versáteis devido a presilhas elásticas e doze pequenos bolsos. Dobradiças metálicas. Fechadura de combinação de três dígitos para um fecho seguro da mala. Dois fechos basculantes de metal para fixar a tampa e a base. Compartimento para documentos amovível e painel de ferramentas amovível em PP de parede dupla que repele a sujidade com 13 bolsos para ferramentas. Tabuleiro de base, fixável por botão de pressão, altura 58 mm, subdividível por inserções flexíveis, placa de cobertura com seis compartimentos grandes. Dimensões, exterior (L x A x P): 520 x 435 x 290 mm, dimensões, interior (L x A x P): 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. - Dimensão exterior (interior) largura mm: 520mm 490mm- Dimensão exterior (interior) altura mm: 435mm 370mm- Dimensão exterior (interior) profundidade mm: 290mm 110mm

Números do artigo

Referência 6E631998
EAN 4003773084334
UBB 500711497312
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 98 99 15 LE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.