text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric-reinforced hose set hose dm 15x9mm L5m PVC fabric, light green safety cou


Referência 2P479319
Cor Verde
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Outro
Espessura da parede (mm) 3
Classe de qualidade Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -15 - 60
Resistência ao fogo de acordo com UL94 Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Outro
Espessura da parede (mm) 3
Classe de qualidade Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -15 - 60
Resistência ao fogo de acordo com UL94 Outro
Aprovado de acordo com UR Não
Material Outro
Diâmetro nominal (mm) 9
Aberto (montável posteriormente) Não
Homologado segundo a norma NF F 16-101 Não
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 12
Material da parede interior NBR/PVC
Material da parede exterior NBR/PVC
Cor da parede interior Outro
Cor da parede exterior Verde
Homologado segundo a norma DIN 5510 Não
Marca Riegler

Números do artigo

Referência 2P479319
EAN 4047322372589
UBB 500581490272
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 113786
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.