Tubo enrolado
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Tubo enrolado
2Q601443
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 8 mm external dm 12 mm length 60 m green CONTINENTAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q601443
Espessura da parede (mm)
2
Raio de curvatura (mm)
22
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Diâmetro nominal
5/16 polegadas
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
2
Raio de curvatura (mm)
22
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Diâmetro nominal
5/16 polegadas
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Cor da parede exterior
Verde
Marca
Continental
Type
5910001653
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q601443
UBB
500726967226
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
4000822348