Tubo enrolado
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Tubo enrolado
5K702994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 6 mm external dm 10 mm length 100 m green CONTINENTAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5K702994
Espessura da parede (mm)
2
Raio de curvatura (mm)
20
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Diâmetro nominal
1/4 de polegada (8)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
2
Raio de curvatura (mm)
20
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Diâmetro nominal
1/4 de polegada (8)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Cor da parede exterior
Verde
Marca
Continental
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K702994
UBB
500726967143
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
4000822347