Tubo enrolado
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Tubo enrolado
7U430224
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 16 mm external dm 22.5 mm length 25 m green CONTINENTAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7U430224
Espessura da parede (mm)
3.2
Raio de curvatura (mm)
60
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Diâmetro nominal
5/8 polegadas
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
3.2
Raio de curvatura (mm)
60
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Diâmetro nominal
5/8 polegadas
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Cor da parede exterior
Verde
Marca
Continental
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7U430224
UBB
500726967556
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
4000822352