Tubo enrolado
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Tubo enrolado
9W943994
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 13 mm external dm 19 mm length 30 m green CONTINENTAL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9W943994
Espessura da parede (mm)
3
Raio de curvatura (mm)
65
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura da parede (mm)
3
Raio de curvatura (mm)
65
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Cor da parede exterior
Verde
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9W943994
UBB
500726967481
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
4000822351