text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 10 mm external dm 15 mm length 50 m green CONTINENTAL


Referência 7Q028363
Espessura da parede (mm) 2.5
Raio de curvatura (mm) 38
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2.5
Raio de curvatura (mm) 38
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Cor da parede exterior Verde
Marca Continental
Type 5910001621

Números do artigo

Referência 7Q028363
UBB 500726967309
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 4000822350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.