text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de precisão Fabory Aço inoxidável A2 55 x 50 x 0,50mm


Article number 83316.055.050
Espessura (mm) 0.5
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Aço inoxidável V2A
Material Aço inoxidável
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 9
Código pautal 72202089
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Espessura (mm) 0.5
Proteção da superfície Outro
Classe de qualidade Aço inoxidável V2A
Material Aço inoxidável
Marca Fabory approved vendor
Peso por peça (g) 9
Código pautal 72202089
Type Precision Plate

Dimensions

a 55
b 50
c 15
d 0.5

Article numbers

Article number 83316.055.050
EAN 8715492916747
UBB 950356580619
UNSPSC 27111826
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.