text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Perfurador cilíndrico DIN 1869 HSSG Blanc 13,0 x 295mm


Referência 0J624405
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 205
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 295
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 205
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 0J624405
EAN 8715494546812
UBB 500512507988
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX130295
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.