text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Perfurador cilíndrico DIN 1869 HSSG Blanc 12,5 x 480mm


Referência 4F452163
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 330
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 480
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 330
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 4F452163
EAN 8715494546805
UBB 500512507640
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX125480
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.