text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Perfurador cilíndrico DIN 1869 HSSG Blanc 12,5 x 375mm


Referência 3H681883
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 260
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 375
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 260
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 3H681883
EAN 8715494546799
UBB 500512507806
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX125375
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.