text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Perfurador cilíndrico DIN 1869 HSSG Blanc 11,5 x 455mm


Referência 9X071220
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 310
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 455
Broca de diâmetro (mm) 11.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 310
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 9X071220
EAN 8715494546744
UBB 500512507236
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AX115455
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.