text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Fabory Mandril manual 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 8,0 MM

Descrição

Ø D 8 mm L 115 mm l 58 mm Weight 0,036 kg a 6,30 mm Even Teeth 6 Points Material high-speed steel HSS. Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7

Números do artigo

Referência F0301.080.001
UBB 240207034275
UNSPSC 27112837
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.