text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Mandril manual 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 34,0 MM

Especificações

Marca Fabory

Descrição

Ø D 34 mm L 284 mm l 142 mm Weight 1,710 kg a 28,00 mm Even Teeth 10 Points Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7

Números do artigo

Referência F0301.340.001
UBB 240207086408
UNSPSC 27112837
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.