text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho manual 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 45


Referência U0603.450.001
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 70
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 70
Rosca de passo (mm) 4.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 70
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 70
Rosca de passo (mm) 4.5
Tamanho da rosca 45
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 29
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 417
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência U0603.450.001
UBB 240203321692
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.