text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho manual 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 18


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Referência U0603.180.001
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 2.5
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 11
Marca Fabory

Descrição

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Números do artigo

Referência U0603.180.001
UBB 240203320785
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.