text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Macho manual 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 1,4


Numer artykułu U0602.014.001
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 32
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 7
Rosca de passo (mm) 0.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 7
Comprimento total (mm) 32
Diâmetro do eixo (mm) 2.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 7
Rosca de passo (mm) 0.25
Tamanho da rosca 1.4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.1
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 0.033
Código pautal 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0602.014.001
UBB 240203315009
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.