Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos manuais
U0601.055.001
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
Fabory Macho manual 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 5,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0601.055.001
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
0.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
18
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
18
Rosca de passo (mm)
0.9
Tamanho da rosca
5.5
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
3
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0601.055.001
UBB
240203312451
UNSPSC
23241615