Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0660.191.001
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
Fabory Macho de máquina Short N/A HSS-G 3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0660.191.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
33
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
33
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
33
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
33
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
16
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0660.191.001
UBB
240202483246
UNSPSC
23241615