My Favorites
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
Roscar
Machos de máquina
U0742.080.001
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
Fabory Macho de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0742.080.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
6.3
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
1
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0742.080.001
EAN
8715494178969
UBB
240203239944
UNSPSC
23241615