text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 7


Article number U0760.070.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 7.1
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 7.1
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 7
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.6
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 15
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0760.070.001
UBB 240203256849
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.