Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0760.050.001
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
Fabory Macho de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0760.050.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
240
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0760.050.001
EAN
8715494179034
UBB
240203243078
UNSPSC
23241615