text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 22


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Referência U0742.220.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 118
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 118
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 22
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 12.5
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 400
Type Machine Tap

Descrição

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Números do artigo

Referência U0742.220.001
UBB 240203240751
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.