text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 20


Referência U0760.200.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 37
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 37
Rosca de passo (mm) 2.5
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 11.2
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 100
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0760.200.001
UBB 240203257672
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.