text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina Short ISO 529 N/A HSS-G M 12


Numéro d'article U0760.120.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7.1
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 1.2
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0760.120.001
UBB 240203257268
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.