text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina piloted N/A HSS-G Tr32X6


Referência U0928.320.006
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 191
Comprimento total (mm) 300
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 191
Rosca de passo (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 191
Comprimento total (mm) 300
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 191
Rosca de passo (mm) 6
Tamanho da rosca 32
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 20
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 1100
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0928.320.006
UBB 240203299674
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.