Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0928.240.005
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
Fabory Macho de máquina piloted N/A HSS-G Tr24X5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0928.240.005
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
160
Comprimento total (mm)
245
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
160
Rosca de passo (mm)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
160
Comprimento total (mm)
245
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
160
Rosca de passo (mm)
5
Tamanho da rosca
24
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
14.5
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
500
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0928.240.005
UBB
240203299260
UNSPSC
23241615