text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina piloted N/A HSS-G Tr20X4


Referência U0928.200.004
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 124
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 124
Rosca de passo (mm) 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 124
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 124
Rosca de passo (mm) 4
Tamanho da rosca 20
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 16.5
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0928.200.004
UBB 240203299005
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.