Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0928.160.004
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
Fabory Macho de máquina piloted N/A HSS-G Tr16X4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0928.160.004
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
116
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
116
Rosca de passo (mm)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
116
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
116
Rosca de passo (mm)
4
Tamanho da rosca
16
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
5.5
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0928.160.004
UBB
240203298841
UNSPSC
23241615