Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0928.140.003
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
Fabory Macho de máquina piloted N/A HSS-G Tr14X3
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0928.140.003
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
85
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
85
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
85
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
85
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
14
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
Outro
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
8
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
397.5
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0928.140.003
UBB
240203298684
UNSPSC
23241615