text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina piloted N/A HSS-G Tr12X3


Referência U0928.120.003
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 111
Comprimento total (mm) 165
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 111
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 111
Comprimento total (mm) 165
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 111
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 1235
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0928.120.003
UBB 240203298502
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.