text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina piloted N/A HSS-G Tr10X2


Referência U0928.100.002
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 63
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 63
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 63
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 63
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 10
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte Outro
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 100
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0928.100.002
UBB 240203298353
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.