AUG2013rev0
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
U0945.050.001
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
Fabory Macho de máquina N/A HSS-E M 5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0945.050.001
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
71
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
71
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
3.8
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
6
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.
Números do artigo
Referência
U0945.050.001
UBB
240203251717
UNSPSC
23241615