text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina N/A HSS-E M 12


Referência U0945.120.001
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 115
Diâmetro do eixo (mm) 35
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 115
Diâmetro do eixo (mm) 35
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 57
Type Machine Tap

Descrição

The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.

Números do artigo

Referência U0945.120.001
UBB 240203252137
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.