text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 5/8


Numer artykułu U0737.158.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 25
Adequado para furos cegos Sim
Pakowane po 1

Specyfikacje

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 25
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 20
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0737.158.001
UBB 240203238201
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.