Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
U0737.191.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0737.191.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
28
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
28
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
14
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
16
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
33
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0737.191.001
UBB
240203238383
UNSPSC
23241615