text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 2.IN.


Referência U0789.508.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 220
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 40
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 220
Diâmetro do eixo (mm) 45
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 40
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 35
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 2 inch
Marca Fabory
Peso por peça (g) 20
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0789.508.001
UBB 240203244308
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.