text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/4


Numéro d'article U0737.317.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para furos cegos Sim
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Azul
Chave quadrada (mm) 24
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/4 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 8.64
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0737.317.001
UBB 240203238797
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.